未来工業
壁貫通チーズ用スペーサー(RMモール用)
配管モールにスペーサーを使用した場合、オールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63778042
RMWTS-13M
(壁カバー)RMWT-13M
140
31
50
¥
280
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778067
RMWTS-20M
(壁カバー)RMWT-20M
160
42
60
¥
400
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778076
RMWTS-25M
(壁カバー)RMWT-25M
170
48
68
¥
430
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください