未来工業
シーリングキャップ サヤ管 ペア用
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
内容量
1箱(10個)
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全22種類を絞り込む
形状
キャップ
シーリングキャップ
色
ミルキーホワイト
濃グリーン
薄グリーン
寸法D1(Φmm)
28.5
31.5
37.5
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
色
種類
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63778523
S-2207P
キャップ
薄グリーン
-
28.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778548
S-2207PE
キャップ
薄グリーン
信号線用穴付
28.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778566
S-2207PG
シーリングキャップ
濃グリーン
-
28.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778584
S-2207PGE
シーリングキャップ
濃グリーン
信号線用穴付
28.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778645
S-2207PM
シーリングキャップ
ミルキーホワイト
-
28.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778672
S-2207PME
キャップ
ミルキーホワイト
信号線用穴付
28.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778715
S-2507PG
シーリングキャップ
濃グリーン
-
31.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778742
S-2507PGE
キャップ
濃グリーン
信号線用穴付
31.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778812
S-2507PM
シーリングキャップ
ミルキーホワイト
-
31.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778837
S-2507PME
シーリングキャップ
ミルキーホワイト
信号線用穴付
31.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778855
S-3007P
シーリングキャップ
薄グリーン
-
37.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778873
S-3007PE
キャップ
薄グリーン
信号線用穴付
37.5
5.8
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778898
S-3007PG
キャップ
濃グリーン
-
37.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778925
S-3007PGE
シーリングキャップ
濃グリーン
信号線用穴付
37.5
5.8
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778934
S-3007PM
シーリングキャップ
ミルキーホワイト
-
37.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778952
S-3007PME
シーリングキャップ
ミルキーホワイト
信号線用穴付
37.5
5.8
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778968
S-3010P
シーリングキャップ
薄グリーン
-
37.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778986
S-3010PE
キャップ
薄グリーン
信号線用穴付
37.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779004
S-3010PG
シーリングキャップ
濃グリーン
-
37.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779038
S-3010PGE
シーリングキャップ
濃グリーン
信号線用穴付
37.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779092
S-3010PM
シーリングキャップ
ミルキーホワイト
-
37.5
-
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
63779108
S-3010PME
キャップ
ミルキーホワイト
信号線用穴付
37.5
5.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください