未来工業
シーリングキャップEX
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
内容量
1箱(10個)
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63779223
SC0707WCML
シーリングキャップ
27
9.8
-
(サヤ管)ダ円7、(樹脂管)7A×2、(遮熱管)14
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779248
SC0710WCL
シーリングキャップ
27
12.8
-
(サヤ管)ダ円7、(樹脂管)10A×2、(遮熱管)14
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779293
SC2207WCML
シーリングキャップ
31
9.8
-
(サヤ管)22、(樹脂管)7A×2、(遮熱管)14
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779336
SC2210CL
シーリングキャップ
31.3
12.8
-
(サヤ管)22、(樹脂管)10A×2、(遮熱管)14
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779397
SC2213CL
シーリングキャップ
31.3
16.8
-
(サヤ管)22、(樹脂管)13A×1、(遮熱管)16
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779458
SC2513CL
シーリングキャップ
34
16.8
-
(サヤ管)25、(樹脂管)13A×1、(遮熱管)16
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779485
SC2807W10CML
シーリングキャップ
43
13.2
9.8
(サヤ管)28、(樹脂管)7A×2、10A×1、(遮熱管)14
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779582
SC3007WCML
シーリングキャップ
40
9.8
-
(サヤ管)0、(樹脂管)7A×2、(遮熱管)14
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779607
SC3010W07CL
シーリングキャップ
43
10.2
12.8
(サヤ管)30、(樹脂管)10A×2、7A×1、(遮熱管)14
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63779625
SC3010WCL
キャップ
40
12.8
-
(サヤ管)30、(樹脂管)10A×2、(遮熱管)14
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください