曜日別特売

ロックバンド(台座付)

ロックバンド(台座付) - 未来工業

ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。
止め具を使った二重ロック機能付。

適合ねじよび4適合径(Φmm)45~60適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12許容静荷重(N[kgf])78.4[8]内容量1箱(10個)
注意
※取付間隔は1.0m以下で施工してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63779905SCH-LF300T
4,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする