未来工業
座付給水栓エルボ
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状
エルボ
タイプ
Sタイプ継手
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法L(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63780736
SLZEBW-13A15
Rp1/2
52.5
(架橋ポリエチレン管)13
¥
4,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63780745
SLZEBW-16H15
Rp1/2
60.5
(架橋ポリエチレン管)16
¥
8,440
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材