未来工業
座付給水栓エルボ
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状
エルボ
タイプ
Sタイプ継手
寸法H(mm)
33.5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法L(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63780858
SLZRM-13A-15
Rp1/2
53.5
(架橋ポリエチレン管)13
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
63780876
SLZRM-16H-15
Rp1/2
56.5
(架橋ポリエチレン管)16
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63780912
SLZRM-16H-20
Rp3/4
56.5
(架橋ポリエチレン管)16
¥
7,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材