曜日別特売

座付給水栓エルボ RMEBー13M用

座付給水栓エルボ RMEBー13M用 - 未来工業
(1件のレビュー)

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。

形状エルボ寸法L(mm)69寸法H(mm)29適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63780937SLZRM3-13A15Rp1/2
3,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63780937
2018-08-26
用途: ベランダの水栓取り付けに使用したかったのですが・・
サービス業

RMEBー13Mと一緒に買いました。どうしても適合しないので困っておりましたところ、注文したものと型番が異なるSLZRM-13A-15が送付されてきておりました。
型番が違うものが送付されてきますし、返品不可となっておりますので、注意が必要です。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
弊社の誤発送であるため、返品・交換お受け致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする