未来工業
給水栓ソケット
給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状
ソケット
寸法L(mm)
64
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)13
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63781585
SORM-13A-15G
13A
G1/2
¥
3,260
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材