未来工業
バルブ付アダプター おねじ
寸法L(mm)
85
寸法B(mm)
27
締付トルク(N・m)
20~35
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63781628
SOV-13A-15
(架橋ポリエチレン管)13
R1/2
¥
6,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材