チーズジョイント

チーズジョイント - 未来工業チーズジョイント - 未来工業
形状チーズ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
適合管の呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63782102ST-13A13A(架橋ポリエチレン管)13-13-13
6,230
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782136ST-13A-15T13A(架橋ポリエチレン管)13-Rc1/2-13
5,710
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782206ST-16131316A×13A×13A(架橋ポリエチレン管)16-13-13
7,630
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782224ST-16131616A×13A×16A(架橋ポリエチレン管)16-13-16
7,630
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782267ST-16161316A×16A×13A(架橋ポリエチレン管)16-16-13
7,630
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782285ST-16H16A(架橋ポリエチレン管)16-16-16
7,630
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782382ST-20131320A×13A×13A(架橋ポリエチレン管)20-13-13
12,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782425ST-20132020A×13A×20A(架橋ポリエチレン管)20-13-20
12,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
63782443ST-20H20A(架橋ポリエチレン管)20-20-20
12,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする