未来工業
座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状
チーズ
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
29
ねじの種類
Rp
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)13
使用流体
水
適合管外径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783475
STZRM3-13A15
1/2
Rp1/2
¥
7,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材