未来工業
モールテープ Rタイプ
配管モールの仮止めに使用します。
Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
10000
タイプ
Rタイプ
内容量
1個
注意
※T-0Rの適合配管モールは両端2列にテープを貼った場合です。
※高温になる場所や、水に濡れ易い場所への使用、保管は避けて下さい。
※モルタル・コンクリートや凹凸面には使用できません。
※貼り付け面をキレイにしてください。ほこり、水、油などがついていると、十分に貼付けできません。
※貼り付け面の素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。貼り付け後はシッカリ圧着してください。
※剥がした場合、糊が残ったり、貼り付け面を傷つける恐れがあります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783895
T-0R
10
10
配管モール13M・20M
¥
860
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783913
T-3R
10
24
配管モール13M
¥
1,720
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63783938
T-3WR
10
34
配管モール20M
¥
2,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください