未来工業
ダ円異径カップリング
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状
異径カップリング
内容量
1個
注意
※曲り箇所では使用しないでください。曲り箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63785198
VOC-2207
48
39
45
ダ円サヤ管7/サヤ管22
¥
350
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63785207
VOC-3007
53
51.5
52
ダ円サヤ管7/サヤ管30
¥
380
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材