曜日別特売

VP台付サドル

VP台付サドル - 未来工業VP台付サドル - 未来工業VP台付サドル - 未来工業VP台付サドル - 未来工業VP台付サドル - 未来工業VP台付サドル - 未来工業VP台付サドル - 未来工業VP台付サドル - 未来工業
(1件のレビュー)

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。

適合VP管用、ドレンパイプ用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63785575VPS-13DB1箱(20個)302025.518濃ブルー(VP管)VP13、(ドレンパイプ)DP-14
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63785593VPS-13G1箱(20個)302025.518グレー(VP管)VP13、(ドレンパイプ)DP-14
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63785618VPS-13M1箱(20個)302025.518ミルキーホワイト(VP管)VP13、(ドレンパイプ)DP-14
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63785636VPS-16DB1箱(20個)352029.522濃ブルー(VP管)VP16、(ドレンパイプ)DP-16
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63785663VPS-16G1箱(20個)352029.522グレー(VP管)VP16、(ドレンパイプ)DP-16
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63785688VPS-16M1箱(20個)352029.522ミルキーホワイト(VP管)VP16、(ドレンパイプ)DP-16
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63785706VPS-20DB1箱(20個)40203426濃ブルー(VP管)VP20、(ドレンパイプ)DP-20
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
63785724VPS-20G1箱(20個)40203426グレー(VP管)VP20、(ドレンパイプ)DP-20
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
63785742VPS-20M1箱(20個)40203426ミルキーホワイト(VP管)VP20、(ドレンパイプ)DP-20
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
63785758VPS-25DB1箱(10個)492040.932濃ブルー(VP管)VP-25、(ドレンパイプ)DP-25
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
63785767VPS-25G1箱(10個)492040.932グレー(VP管)VP-25、(ドレンパイプ)DP-25
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
63785776VPS-25M1箱(10個)492040.932ミルキーホワイト(VP管)VP-25、(ドレンパイプ)DP-25
1,400
949
1,044(税込)
当日出荷
63785794VPS-30DB1箱(10個)562046.538濃ブルー(VP管)VP30、(ドレンパイプ)-
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63785812VPS-30G1箱(10個)562046.538グレー(VP管)VP30、(ドレンパイプ)-
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63785837VPS-30M1箱(10個)562046.538ミルキーホワイト(VP管)VP30、(ドレンパイプ)-
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63785855VPS-40DB1箱(10個)70255748濃ブルー(VP管)VP40、(ドレンパイプ)-
2,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
63785873VPS-40G1箱(10個)70255748グレー(VP管)VP40、(ドレンパイプ)-
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
63785898VPS-40M1箱(10個)70255748ミルキーホワイト(VP管)VP40、(ドレンパイプ)-
2,600
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63785575
2019-06-23
用途: エアコンのドレン固定に

安いしネジ一本で止まるので取付も楽で取付後の脱着も簡単、
何より配管後の見た目が非常にスマートになる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする