曜日別特売

通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)

通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) - 未来工業通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) - 未来工業通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) - 未来工業
(2件のレビュー)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。

材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所キッチン・流し用内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63786415VVD-30YVP管(30)・VU管(30)ミルキーホワイト
8,140
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63786598VVD-40YVP管(40)・VU管(40)ミルキーホワイト
8,140
4,798
5,278(税込)
当日出荷
63786616VVD-40YGVP管(40)・VU管(40)グレー
8,140
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 流し台下の通気弁

流し台の排水近くにトイレがあるので、こちらの通気弁を設置しました。
コンパクトで良いです。
ちゃんと機能しています。
防虫用のネットも付属していて安心です。

対象商品 : 63786598
2023-03-09
用途: キッチンのエア抜きに使用
有田電気システム電気・ガス・熱供給・水道業

キッチンワントラップそのままで直に着けることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする