未来工業
通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)
適合
VP40/G2・VU40
色
グレー
材質(本体)
PVC
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
ABS
使用場所
横引き排水トラップ
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63786546
VVD-40LG
¥
8,140
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材