未来工業
座付給水栓エルボ
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状
エルボ
タイプ
Wタイプ継手
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
26.9
使用工具
エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)13
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63788804
WLZEBW-13A15
Rp1/2
¥
4,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材