未来工業
座付給水栓エルボ
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状
エルボ
タイプ
Wタイプ継手
寸法H(mm)
33.5
使用工具
エキスパンダー2、スライダー
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63788926
WLZRM-13A-15
Rp1/2
(架橋ポリエチレン管)13
43
¥
3,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63788944
WLZRM-16H-15
Rp1/2
(架橋ポリエチレン管)16
45
¥
5,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63788962
WLZRM-16H-20
Rp3/4
(架橋ポリエチレン管)16
45
¥
5,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材