座付給水栓エルボ RMEBー13M用

座付給水栓エルボ RMEBー13M用 - 未来工業

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。

形状エルボ寸法L(mm)58.5寸法H(mm)29使用工具エキスパンダー2、スライダー適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63789048WLZRM3-13A15Rp1/2
3,370
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする