未来工業
バルブ付アダプター めねじ
寸法L(mm)
74.8
寸法B(mm)
27
寸法H1(mm)
69.8
寸法H2(mm)
56.3
内容量
1個
注意
※許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご使用ください。
※全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63789346
WMV-13A-15
(架橋ポリエチレン管)13
Rc1/2
¥
6,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材