曜日別特売

クランプ(スライダー用)

クランプ(スライダー用) - 未来工業クランプ(スライダー用) - 未来工業

架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。

仕様携帯ケース付タイプ圧入用形状ヘルール内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63790116WR-10C(Wタイプ継手)10
5,280
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
63790134WR-13C(Wタイプ継手)13
5,810
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
63790152WR-16C(Wタイプ継手)16
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63790177WR-20C(Wタイプ継手)20
8,190
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする