未来工業
座付給水栓チーズ
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状
チーズ
タイプ
Wタイプ継手
寸法H(mm)
33.5
使用工具
エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類
Rp
使用流体
水
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
ねじサイズ
適合サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63791735
WTZRM-13A-15
1/2
Rp1/2
(架橋ポリエチレン管)13
104
¥
6,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791753
WTZRM-16H-15
1/2
Rp1/2
(架橋ポリエチレン管)16
108
¥
8,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材