オーム電機
ゴムプラグ接地2P
(1件のレビュー)
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合規格
PSE
適合電線
VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm
2
)
2
形状
平刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63709914
ME2538
¥
478
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください