防水ゴムプラグ引掛接地3P

防水ゴムプラグ引掛接地3P - オーム電機防水ゴムプラグ引掛接地3P - オーム電機
(3件のレビュー)
適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-4
5.5mm2:R5.5-4
種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63710063MH2584
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63710063
2018-12-04
用途: 機械のメンテナンス

monoタロウで販売中止になり
オーム電機社製購入製品は問題なく使用できます
価格後1割ぐらい安ければ良いなあと思います

対象商品 : 63710063
2017-10-21
用途: 屋外の照明用ケーブルに
建設業・工事業

配線を圧着端子で処理せずとも接続出来るので
数量が有った為、作業時間が短縮でき大変助かりました。

対象商品 : 63710063
2017-12-19
用途: 電源プラグ

大阪魂の同等品を購入していたけど、廃番になって残念。
これは同等品と言うか全く同じものだけど大阪魂の復活を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする