オーム電機
防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P
(1件のレビュー)
適合圧着端子
3.5mm
2
:R3.5-4
5.5mm
2
:R5.5-4
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、
2PNCT:5.5、
VCT・VCT(S):5.5
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
適合規格
PSE
付属品
セーフティワッシャー
形状
引掛
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63710088
MH2634
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください