南村製作所
牛革クレストロング袖床
牛表革を使用し袖は床革でコストパフォーマンスに優れ、とても柔らかく作業性が抜群です。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859014
#112
フリー
32
8
23
牛革(表革)〈袖〉牛革(床革)
白
耐熱・耐久性・耐摩耗性
補強表革当付
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください