南村製作所
床革船舶用革手
牛床革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
用途
土木、建築、船舶、漁業などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859057
#3115
フリー
26
9.5
28
牛床革
グレー
耐熱・耐久性・耐摩耗性・通気性
補強表革当付
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください