床革2本指冷凍庫手袋

床革2本指冷凍庫手袋 - 南村製作所
(1件のレビュー)

内側のボアは、低温下での作業を暖かくサポートします。主に冷凍庫での作業に最適です。

内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859093#308フリー2630床革、ボアグレー耐熱・耐久性・耐摩耗性1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63859093
2023-09-03
用途: 冷凍庫作業
合同会社ライブリファイン

-20度の冷凍倉庫で大型冷凍車にカーゴ台車の積み下ろしに使ってますが、色々な防寒手袋を使いましたが、防寒性は、これが1番良いし、丈夫な所も良いと思う。難点は細かい作業には不向き。ラッシングベルトを掛けるのも容易じゃない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする