ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-032
Bタイプブラケット
WB-033との併用必要
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-032の半製品生地)
色
生地
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
ねじ穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756295
WB-032
107
40
15
18
¥
420
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55756304
WB-032
157
40
15
18
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756313
WB-032
207
50
20
21
¥
520
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55756322
WB-032
257
50
20
21
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55756338
WB-032
307
50
20
21
¥
650
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756347
WB-032
357
50
20
21
¥
720
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください