ウェルドブラケット WB-110

ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-110 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Bタイプブラケット

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(B-110の半製品生地)
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※クッション材(REV)別売
※PSL加工(PH加工)対応不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756417WB-110(振れ止め)なし974099
240
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756426WB-110(振れ止め)なし127401010.5
310
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756435WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用1574012.512.5
340
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756444WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)187431213.5
360
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756453WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)207451515
370
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756462WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)217431215.5
390
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756478WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)247431316.5
420
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756487WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)257451417.5
430
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756496WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)2774517.517.5
440
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756505WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)307451418.5
470
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756514WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)337552020
510
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756523WB-110(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)357552020
560
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする