ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-111
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(B-111の半製品生地)
適合
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
色
生地
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※クッション材(REV)別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756532
WB-111
307
65
26
26
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756548
WB-111
337
65
26
26
¥
650
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756557
WB-111
357
65
26
26
¥
690
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756566
WB-111
407
70
28.5
28.5
¥
810
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756575
WB-111
457
70
28.5
28.5
¥
940
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください