ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-121
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)
Bタイプブラケット
用途
メッキ・塗装・その他加工用(B-121の半製品生地)
色
生地
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※クッション材(REV)別売
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
307
337
357
407
427
457
507
557
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756688
WB-121
307
65
26
26
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756697
WB-121
337
65
26
26
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
¥
670
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756706
WB-121
357
65
26
26
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756715
WB-121
407
70
28.5
28.5
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55756724
WB-121
427
70
28.5
28.5
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
¥
910
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756733
WB-121
457
70
28.5
28.5
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756742
WB-121
507
90
-
28
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756758
WB-121
557
90
-
28
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください