ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-233
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-233の半製品生地)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
色
生地
寸法A(mm)
90
角度(°)
腕金具0.75アップ
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
33
ねじ穴数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※WB-232との併用必要
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756882
WB-233
407
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55756898
WB-233
457
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください