曜日別特売

フォールドブラケット 左右セット B-132/133

フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Bタイプブラケット。
B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数3材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ内容量1セット
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55770803B-132/133クローム150157-
1,400
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770855B-132/133Aニッケルサテン150157-
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770907B-132/133APゴールド150157-
2,200
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
55770812B-132/133クローム200207-
1,540
989
1,088(税込)
当日出荷
55770864B-132/133Aニッケルサテン200207-
2,300
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770916B-132/133APゴールド200207-
2,400
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
55770828B-132/133クローム250257-
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55770873B-132/133Aニッケルサテン250257-
2,400
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55770837B-132/133クローム30030733
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55770882B-132/133Aニッケルサテン30030733
2,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770934B-132/133APゴールド30030733
2,800
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
55770846B-132/133クローム35035729
1,960
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55770898B-132/133Aニッケルサテン35035729
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55770943B-132/133APゴールド35035729
3,100
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
55770925B-132/133APゴールド250257-
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする