フォールドブラケット 左右セット B-232/233

フォールドブラケット 左右セット B-232/233 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-232/233 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-232/233 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-232/233 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-232/233 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-232/233 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

Bタイプブラケットです。
センターに加工付き。
B-238(中間受け専用)と同一レベルの商品です。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数4材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ内容量1セット
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55770952B-232/233クローム40040728
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55770968B-232/233クローム45045725
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55770977B-232/233Aニッケルサテン40040728
3,200
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770986B-232/233Aニッケルサテン45045725
3,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770995B-232/233APゴールド40040728
3,500
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
55771004B-232/233APゴールド45045725
4,100
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55770952
2023-08-08
用途: 工作室の用具整理
サービス業

固定の棚と違い自由なレイアウトが出来て重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする