ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ブラケットロッカー 10個入り LK
のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
用途
Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具
色
クローム
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ナット)
真鍮
ねじサイズ
M3特殊ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
注意
※対応ブラケット(使用可否)については各相手製品要確認、また抜け止めとの併用不可の場合もあり合せて要確認
※内々独立仕様に使用する場合は、つまみを左右の内側に入れる施工の必要あり
※ダブルスリット(穴芯ピッチ8.5ミリ)の基礎支柱への装着不適(同一レベルでの装着不可注意)
※10mm落とし込み位置用製品との併用はバッティングするため使用不可(但し傾斜ブラケットの傾斜時は除く)
※PLPによるかしめ加工不可(但しLK加工をご指定の場合はメーカーにてPL用ネジに付け替えるため対応可能)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55772386
LK
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください