ブラケットロッカー 10個入り SL

ブラケットロッカー 10個入り SL - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

のみ寸:0限定(但しPSL加工、あるいはPH加工を施したブラケットはのみ寸:4限定となる)

用途Rタイプブラケット、および自動ロック式抜け止め標準装備ブラケット用振れ止めパーツ材質ポリカーボネート透明材質(本体)リカーボネートねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
注意
※対応ブラケット(使用可否)については各相手製品要確認
※内々独立仕様に使用する場合は、つまみを左右の内側に入れる施工の必要あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55772395SL
1,400
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55772395
2021-01-10
用途: がたつき防止

ハンガーブラケットA-80Sに使ってます。ハンガーブラケット単品ではどうしても左右にブレてしまいますが、これを使えばほぼなくなります。つまみを回すだけでなくドライバーを使ってしっかり締め付けることが必要な様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする