ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リトルブラケット LS-03S
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合
(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※のみ寸0~4限定(アルミペッカー、一部のコーナーコートなど取付不可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55778196
LS-03S
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください