曜日別特売
モノタロウ

連結ジョイント ゴムマット 連結式 穴あきタイプ

連結ジョイント ゴムマット 連結式 穴あきタイプ - モノタロウ連結ジョイント ゴムマット 連結式 穴あきタイプ - モノタロウ連結ジョイント ゴムマット 連結式 穴あきタイプ - モノタロウ
(8件のレビュー)
用途穴あきゴムマット(連結式)専用の連結ジョイントです。材質PP対辺(mm)82内容量1パック(2個)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440994-
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64440994
2024-02-26
用途: 別売りマットの固定
医療・福祉・介護関連業

マット裏から入れるとか、やってみないとわからないが、まあその分安いから良しとしましょう。

対象商品 : 64440994
2023-11-06
用途: マットのジョイント
医療・福祉・介護関連業

だいたい2シーズンで割れます。安いので気にせず使えるものだと思います。

対象商品 : 64440994
2023-06-08
用途: トレーニングルームの防振

他の方も投稿されていますが、ゴムマット側の突起と干渉しますが、今回はトレーニングステージの下に敷いたので、ほとんど気になりませんでした。

対象商品 : 64440994
2023-06-05
用途: ゴムマットの連結
教育・研究機関

駐車場の水たまり対策としてゴムマットを購入し,連結しました。ジョイントとマットの引っ掛かりが若干タイトで慣れるまで時間がかかりましたが,いくつか連結していくうちになれました。

対象商品 : 64440994
2023-04-19
用途: 水勾配のない階段下の水たまり対策

3個必要だったので注文したが届いてから2個入りだということが判り6個も買ってしまった。面倒なので返品はしないが、これから購入する方は私のようなミスをしないよう注意喚起しておきます。
商品自体問題ないですが、マットの方は一か所あたり4つのブツブツ突起をナイフでカットしないときれいに嵌りません。しかもQ&Aを参照すると、マットの表裏の判別に関する文章と画像が入れ違いになっているうえに商品紹介画像ではブツブツ突起面を上にして使っているので結局どっちがオモテかウラかが判りません。
しかし、ジョイントはブツブツ突起面からしか絶対に嵌らないので、こっちがウラ?というのが結論だと思います。(見た目的にはブツブツ突起面をオモテにしたいですが)

2が参考にしています
対象商品 : 64440994
2023-02-15
用途: モノタロウのゴムマット連結用
株式会社カンメン建設業・工事業

プラ製ですが、ゴムマットの凹凸がある上側から挿すと、マットのブツブツの滑り止めに当たり浮きます。なので一々ブツブツを切る必要があります。切らない場合はゴム製だったとしても少し浮きますけどね。(トラスコ製で試し済み)
 裏からでは挿せない為(スカスカです)、マット側の外周のブツブツは最初から無しにしておくか、裏から挿す形に変えるべきです。
 作って使ってみて、これで良しと思ったんでしょうか?私が開発なら絶対改善します。(ほぼマット側の問題ではありますが、ブツブツを除ける形に出来ないのか?)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。品質改善の参考として取り組みたいと思っております。

対象商品 : 64440994
2022-04-14
用途: ゴムマットの連結
運輸・通信業

硬質ゴム製かと思いましたが、プラスチック製でした。
ホームセンターでゴム製のを見ていたので、勘違いしました。
マット自体はそんなに動かないので、無くても支障無さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 64440994
2019-01-29
用途: ゴムマットの連結
教育・研究機関

ゴム製かと思ったらプラスチックで硬かった。他の製品でゴム製のものがあるようだ。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする