ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
水平ガラス木棚ブラケット R-111GS
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(クッション)
EVA樹脂
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び
300
350
400
450
色
APゴールド
Aニッケルサテン
クローム
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55782807
R-111GS
300
307
クローム
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
55782816
R-111GS
350
357
クローム
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
55782825
R-111GS
400
407
クローム
¥
850
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
55782834
R-111GS
450
457
クローム
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
55782843
R-111GS
300
307
Aニッケルサテン
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55782852
R-111GS
350
357
Aニッケルサテン
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782868
R-111GS
400
407
Aニッケルサテン
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782877
R-111GS
450
457
Aニッケルサテン
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782886
R-111GS
300
307
APゴールド
¥
950
取扱い終了
返品不可
55782895
R-111GS
350
357
APゴールド
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
55782904
R-111GS
400
407
APゴールド
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
55782913
R-111GS
450
457
APゴールド
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください