ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
水平ガラス木棚ブラケット R-200GS
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)
仕様
先端ツメなし
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(クッション)
EVA樹脂
内容量
1個
全27種類を絞り込む
呼び
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
寸法(mm)
選択してください
90
140
190
240
290
340
390
色
APゴールド
Aニッケルサテン
クローム
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55782922
R-200GS
100
90
クローム
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782938
R-200GS
150
140
クローム
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55782947
R-200GS
200
190
クローム
¥
360
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55782956
R-200GS
250
240
クローム
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55782965
R-200GS
300
290
クローム
¥
470
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
55782974
R-200GS
350
340
クローム
¥
570
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782983
R-200GS
100
90
Aニッケルサテン
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782992
R-200GS
150
140
Aニッケルサテン
¥
470
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783008
R-200GS
200
190
Aニッケルサテン
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783017
R-200GS
250
240
Aニッケルサテン
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55783026
R-200GS
300
290
Aニッケルサテン
¥
690
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783035
R-200GS
350
340
Aニッケルサテン
¥
830
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783044
R-200GS
100
90
APゴールド
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783062
R-200GS
200
190
APゴールド
¥
560
¥
379
¥
417
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783078
R-200GS
250
240
APゴールド
¥
660
¥
459
¥
505
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783087
R-200GS
300
290
APゴールド
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783096
R-200GS
350
340
APゴールド
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783105
R-201GS
300
290
クローム
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783114
R-201GS
350
340
クローム
¥
710
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783123
R-201GS
400
390
クローム
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55783132
R-201GS
300
290
Aニッケルサテン
¥
870
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783148
R-201GS
350
340
Aニッケルサテン
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783157
R-201GS
400
390
Aニッケルサテン
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783166
R-201GS
300
290
APゴールド
¥
930
¥
629
¥
692
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783175
R-201GS
350
340
APゴールド
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783184
R-201GS
400
390
APゴールド
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783053
R-200GS
150
140
APゴールド
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください