曜日別特売

PVCレインウェア

PVCレインウェア - アイトスPVCレインウェア - アイトスPVCレインウェア - アイトスPVCレインウェア - アイトスPVCレインウェア - アイトスPVCレインウェア - アイトスPVCレインウェア - アイトスPVCレインウェア - アイトス
(1件のレビュー)

高い防水性とタフな素材が激しい雨も鉄壁ガード!
反射材使用

耐水圧(mmH2O)10000混率(%)表:ポリエステル100%・裏面PVCラミネート、裏:総メッシュ張り(ポリエステル100%)機能W前立て仕様、裏地メッシュ、雨ブタ付ポケット(左胸)、脱着フード付、パンツ裾アジャスター付内容量1着
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避けください。汚れは石けんか中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
※洗濯機や脱水機を使用すると故障の原因、またはレインウェアの品質を損ないますのでお避けください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763843AZ-562407グレーS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64763886AZ-562407グレーM
7,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64763904AZ-562407グレーL
7,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64763922AZ-562407グレーLL
7,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64763947AZ-562407グレー3L
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64763965AZ-562407グレー4L
7,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764017AZ-562407グレー5L
8,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764035AZ-562407グレー6L
9,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764062AZ-562407ネイビーS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764078AZ-562407ネイビーM
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64764105AZ-562407ネイビーL
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
64764123AZ-562407ネイビーLL
7,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764148AZ-562407ネイビー3L
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764157AZ-562407ネイビー4L
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764193AZ-562407ネイビー5L
8,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764218AZ-562407ネイビー6L
9,100
5,798
6,378(税込)
当日出荷
64764236AZ-562407ターコイズS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764254AZ-562407ターコイズM
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764272AZ-562407ターコイズL
7,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764288AZ-562407ターコイズLL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764306AZ-562407ターコイズ3L
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764315AZ-562407ターコイズ4L
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764333AZ-562407ターコイズ5L
8,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764358AZ-562407ターコイズ6L
9,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764376AZ-562407オレンジS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764394AZ-562407オレンジM
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
64764403AZ-562407オレンジL
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
64764428AZ-562407オレンジLL
7,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764446AZ-562407オレンジ3L
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764464AZ-562407オレンジ4L
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764482AZ-562407オレンジ5L
8,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64764507AZ-562407オレンジ6L
9,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64764105
2019-11-27
用途: 雨の日の作業用
その他業種

しっかりとした作りで作業中の雨でもしみることがなく、値段も手ごろなので気に入っています。もう少し発送が早くなるとうれしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする