ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ

ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ - ニチバンナイスタック 耐水タイプ 両面テープ - ニチバンナイスタック 耐水タイプ 両面テープ - ニチバンナイスタック 耐水タイプ 両面テープ - ニチバン
(1件のレビュー)

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

用途
浴室の石けん入れなどの固定。
スチールドアの装飾品の固定。
自動車のモール固定。
注意
※カッターは付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64897148NW-G151巻1530.83ポリエチレンフォームアクリル系
850
689
758(税込)
当日出荷
59682790NW-G151箱(100巻)---ポリエチレンフォームアクリル系
85,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64897148
2023-03-30
用途: 風呂場で使用
卸売・小売業

水濡れに耐えうるがなんせ短すぎる。3mしかないのでドアなどに使用する場合は足りなくなる。物は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする