ニチバン
ナイスタック 透明タイプ 両面テープ
基材が透明(セロハン)なので目立ちにくいタイプ。
カッターつき。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途
窓ガラスなど透明なところへのポスター、POPなどの貼り付けに。
剥離紙
ポリラミ紙
粘着タイプ
普通
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64897166
NW-C15SF
15
5
0.08
セロハン
ゴム系
¥
300
取扱い終了
64897193
NW-C15
15
15
0.08
セロハン
ゴム系
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください