防振手袋 ダンシングネオ

防振手袋 ダンシングネオ - 富士グローブ防振手袋 ダンシングネオ - 富士グローブ防振手袋 ダンシングネオ - 富士グローブ防振手袋 ダンシングネオ - 富士グローブ防振手袋 ダンシングネオ - 富士グローブ
(2件のレビュー)

振動工具などの作業時による振動から手を守る!!

材質
手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材
手の甲/人口皮革
サイズフリー全長(cm)24トラスコ品番855-5293入数(双)1機能防振中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
649444161528
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-10-16
用途: 刈払機

振動も凄こ軽減できました。それ以上に、草刈りの泥ヨグれを洗濯機で洗っても皮が硬くなりません。耐久性がすごいです。

1が参考にしています
対象商品 : 64944416
2019-01-23
用途: チェンソー、草刈り機、日曜大工
農・林・水産業

フリーサイズでも大きくはなくMサイズ相当と思います。
唯一の不満は手の甲部分が薄いペラペラの人工皮革一枚で、
操作性は良いとして耐久性や安全性の配慮がないのが残念!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする