曜日別特売

BD-403 ウレタン手袋

BD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブBD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブBD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブBD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブBD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブBD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブBD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブBD-403 ウレタン手袋 - 富士グローブ
(2件のレビュー)

手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ軽くて丈夫、作業効率アップ背抜き加工でムレにくい、お得な10双組

内容量1パック(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
649444867064S22.5718ポリウレタン、ナイロン10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
649444957065M23.57.518.4ポリウレタン、ナイロン10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
649445047066L258.120ポリウレタン、ナイロン10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
649445137067LL268.321ポリウレタン、ナイロン10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944495
2020-10-30
用途: レーシングカートのメンテナンス
サービス業

薄いので細かい作業も行いやすく、その割にグリップ性のあるので気に入っています。

対象商品 : 64944495
2020-03-03
用途: 電気工事
アオキ電設建設業・工事業

昔はPU系の手袋で仕事をしていたが、こちらのタイプの方が作業性は良いと思う。
ウレタン手袋はゴムのやつよりフィット感もあり、ゴムの匂いが手に移ることもないのでいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする