曜日別特売

防振手袋 インパクトタフ BD-506

防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506 - 富士グローブ
(1件のレビュー)

工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用

サイズL全長(cm)25材質TPE、ポリエステル入数(双)1機能防振中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
649445227063
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944522
2022-06-11
用途: 草刈り
製造業

他の防振手袋よりも薄手で使いやすいですが、防振手袋としての厚みはあり、草刈機を握る力が要るので、もっと薄手にできるといいと思います。
また、手袋内部にゴム素材が入り込んでおり、滑りが無いので、手と手袋位置が全くずれず、ちょっと使いにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする