曜日別特売
モノタロウ

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mm - モノタロウ
(232件のレビュー)

厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50枚)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64946184-ポリエチレン0.08701001
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946193-ポリエチレン0.08801202
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946202-ポリエチレン0.08801503
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946218-ポリエチレン0.08901704
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946227-ポリエチレン0.081001905
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946236-ポリエチレン0.081002106
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946245-ポリエチレン0.081202307
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946254-ポリエチレン0.081302508
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946263-ポリエチレン0.081502509
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946272-ポリエチレン0.0818027010
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946288-ポリエチレン0.0820030011
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946297-ポリエチレン0.0823034012
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946306-ポリエチレン0.0826038013
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946315-ポリエチレン0.0828041014
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946324-ポリエチレン0.0830045015
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946333-ポリエチレン0.0834048016
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946342-ポリエチレン0.0836050017
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946358-ポリエチレン0.0838053018
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946367-ポリエチレン0.0840055019
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946376-ポリエチレン0.0846060020
1,698
1,868(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:232
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64946297
2025-12-22
用途: 書類や梱包
建設業・工事業

思っていたよりも厚みがあり良かったです。
封をするとなると厚みのせいで使いにくかったので今度は0.06の袋も試してみようと思います。
しっかりしていてコスパも良いので愛用したいです。

1が参考にしています
2026-01-23
用途: 肥料の小分け作業
西南テック建設業・工事業

国産品は無い、厚さの違いやドロップ状の原材料の付着などがあります。また、梱包状態で折れた状態のしわが取れずに、困ってしまうこともあります。最低の☆1評価ではないのは、価格面だけです。

対象商品 : 64946306
2026-03-21
用途: 書類保管用

少し厚めが必要だったので今まで買った物の厚みから少し肉厚のこの袋を選びました。

2026-02-04
用途: パッケージ

厚手で商品を保護するのにちょうどよい。コスパが良くて助かります。

2025-06-27
用途: 原稿を入れる
株式会社育栄堂

厚みがありしっかりしてて使いとても勝手がいいです。

対象商品 : 64946272
2025-05-13
用途: 真空パックで食品保存
みちのく飲食業

一番真空に適した厚みだと思います。専用袋は0.07㍉なので大体同じくらいですが価格差があるのでこちらを使ってます。問題ありません

対象商品 : 64946184
2025-06-01
用途: 食材の真空パック
飲食業

厚みがシッカリしていて破れにくく、
値段もお安く有り難いです。

2025-03-15
用途: 尖った金属部品の分類
国立大学法人横浜国立大学教育・研究機関

角のある多少尖った金属部品を保存するために,それらを入れても穴が開き難い厚手の袋として買いましたが,期待通りの袋でした。今後は,さらにチャックも付いた袋を購入することを考えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする