ポケット万歩計

ポケット万歩計 - 山佐時計計器ポケット万歩計 - 山佐時計計器ポケット万歩計 - 山佐時計計器ポケット万歩計 - 山佐時計計器
(3件のレビュー)

歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用

センサー3D加速度センサー付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート質量(g)約15(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内表示液晶5桁デジタル表示使用電池CR2032表示内容歩数:0~99999歩電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64944872EX-150(B)ブラック
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64944888EX-150(W)ホワイト
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64944897EX-150(L)ラベンダー
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944872
2024-08-09
用途: 仕事やゴルフ
その他業種

これまでのは、先日ポケットに入れて選択してしまったので新たに購入。草刈り(自走型)の時やゴルフで使用。おおよその数値がわかれば良いのでこれで十分です。

対象商品 : 64944888
2023-05-01
用途: 仕事時の歩数把握
小山機械設計

ログを残す機能はないので自分で記録する必要がありますが、その分非常にシンプル。とても軽いです。

対象商品 : 64944872
2020-04-04
用途: 散歩時
その他業種

面倒がなく気にいりました。高齢者にとっていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする