曜日別特売

ポケット万歩計 らくらくまんぽ

ポケット万歩計 らくらくまんぽ - 山佐時計計器ポケット万歩計 らくらくまんぽ - 山佐時計計器ポケット万歩計 らくらくまんぽ - 山佐時計計器
(3件のレビュー)

20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用

メモリー7日分付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)使用電池CR2032電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64944933EX-200(W)スノーホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64944942EX-200(P)サクラピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
64944958EX-200(G)エコグリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944933
2022-04-12
用途: 目覚めから~寝るまで一日歩数を健康のために
その他業種

商品には、満足しています。
ただ、取り出すのを忘れて洗濯3回もしてしまい、
商品の裏にアームバンドのように使えるための
突起物で穴通しを作っていただけると
主婦が水使いの時も外さなくて腕に着けられる。
手首だと外さなければいけないので、又忘れてなくす場合も、歩数が
きちんと計れない。
出来ればうれしく思います。

対象商品 : 64944942
2022-06-15
用途: 一日にどれだけ歩いているか知りたい
山口農園農・林・水産業

小さめなので首からぶら下げています。朝起きてから寝る前に風呂に入るまで気にしなくてよいのがいい。24時間でリセットされるのも楽です。困る点は上下が分かりにくい。逆さまに見て「あれっ」て思うことが度々あります。ストラップ穴もチェーンや細い紐が通るぐらいだといいなと思いました。

対象商品 : 64944958
2019-08-28
用途: 高齢者の健康管理
その他業種

使用者は高齢者のため、リセット忘れや記録忘れがあるので、この機種は
それをカバーしてくれるので大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする